Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
LAC |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
6 mm |
Longitud |
30 mm |
Anchura |
30 mm |
Formulario |
Cuadrado |
Color |
Titangrey |
Tipo de rosca |
M |
Peso del producto (por artículo) |
66.300 g |
Altura |
21.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0685300146 |