Longitud del tornillo |
40 mm |
Material |
ST |
Sostenibilidad |
Ahorro de recursos;Baja contaminación |
Superficie |
A2K |
Longitud |
90 mm |
Anchura |
45 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Se puede utilizar para riel de montaje |
41 x 22 mm |
Carga vertical permitida |
2100 N |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Espesor de material |
6 mm |
Peso del producto (por artículo) |
515.300 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0862006204 |
Ficha Técnica |
32408356.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0862006204 |