Kits de rollos de cables de alimentación para estación de soldadura MIG/MAG 300

Ref.: 0984352003
Ver todas las versiones

KIT-RODILLO-DIAM-ALUMIN-AZUL-1,0MM-4UDS

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Accesorios para Würth MIG / MAG 300
Características
Kits de rodillos de arrastre para la correcta alimentación de diferentes tipo de hilo y diámetros
Ventajas
- Especialmente diseñados para una correcta transmisión de la velocidad del motor de arrastre
- Transmiten con total exactitud los parámetros seleccionados en el panel de control, velocidad de hilo
- Kits completos compuestos de 4 ruedas motrices, 1 guía de hilo intermedio y 1 guía de hilo de salida
- Un código de colores identifica rápidamente cual es el diámetro del hilo de los rodillos
- No es necesario ninguna herramienta para realizar el cambio

Material

ALU
Más Información

Color

Azul
Más Información

Peso del producto (por artículo)

192.000 g
Más Información

Diámetro interno

1 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0984352003

Ficha Técnica

32409715.pdf

Ficha Técnica

32409717.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!