900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

KIT TRATAMIENTO AACC 200ML

Más vistas
Referencia: 0892764999
Descripción
Kit de limpieza e higienización del sistema de aire acondicionado y del habitáculo de los vehículos
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Características:
• El kit está compuesto por una Espuma para el tratamiento y limpieza de polvo en los AACC y Newtrol AACC para la eliminación de los olores.
• La espuma genera una emulsión que limpia los conductos de aire acondicionado y el evaporador.
• El Newtrol es un aerosol de gran difusión gracias a su pulverización tipo “neblina” y agradable olor a menta.
• El difusor tiene dos posiciones, una de descarga total y la otra a impulsos según si lo aprietas hasta el final o no.
• Un kit sirve para el tratamiento de 1 vehículo.
• Este servicio de limpieza debe realizarse aproximadamente 2 veces al año.

Ventajas:
• Aplicación rápida y económica.
• Elimina los olores desagradables al inicio de la temporada de verano en los vehículos.
• Gracias a su boquilla tridireccional, la espuma se puede aplicar en 360º.
• Su cánula de 61 cm permite poder introducirla incluso en zonas curvadas.

Beneficios:
• Limpieza y neutralización de los malos olores del sistema AACC y del habitáculo.
• No es necesario desmontar componentes del sistema de aire acondicionado y ambos envases son de simple y rápida aplicación.
• La espuma deja una fragancia fresca y un agradable olor a limpio

Ver más

Documentación adicional
Remitente:
Destinatario: