Sistema corredero para armario

Ref.: 0684700942
Ver todas las versiones

KIT PERFIL MINIMAL ALU PLATA MATE 3P

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Con tirador de aluminio y sistema antidescarrilamiento. Sistema corredero para puertas de 50 kg.
• Indicado para puertas correderas de armarios.
• Longitud de la guía superior e inferior de 2950 mm en el kit de 3 puertas.
• Longitud máxima del tirador de 2650 mm (para altura máx. de armario de 3 m).
• Aluminio anodizado en acabado plata mate.
• Sistema corredero con ruedas de Nylon para un desplazamiento suave y silencioso.
• Para un peso de 50 kg por puerta.
• Fácil montaje.
• Contenido para 2 o 3 puertas en una sola referencia.

Material

ALU/ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

2300 mm
Más Información

Diseño

para 3 puertas plegables
Más Información

Color

Plata mate
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.200 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0684700942

Ficha Técnica

59954755.pdf