Sistema corredero de armario 80kg

Ref.: 0684700963
Ver todas las versiones

KIT PERFIL ALU CORREDERA INOX 3 PUERTAS

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica

Descripción

• Con tirador de aluminio y sistema anti-descarrilamiento.
• Indicado para puerta correderas de armarios.
• Longitud de la guía de 2300 mm en el kit de 2 puertas y de 2950 mm en el kit de 3 puertas.
• Longitud máxima del tirador de 2650 mm (para altura máx. de armario de 3 m).
• Aluminio anodizado en 3 diferentes acabados: Aluminio Mate, Acero Inoxidable y chapa de haya natural.
• Sistema corredera con ruedas de nylon para un desplazamiento suave y silencioso.
• Para un peso de 80Kg por puerta.
• Fácil montaje.
• Contenido para 2 o 3 puertas en una sola referencia.
• Opción de amortiguación softclose.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

10 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

ACABADO DE ALUMINIO
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

16 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Color

Del color del acero inoxidable;Del color del cromo
Más Información

Longitud nominal

2950 mm
Más Información

Ajuste de altura

Manual
Más Información

Se puede utilizar para el peso máximo de la puerta

80 kg
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2650 mm
Más Información

Número de piezas

11 Uds
Más Información

Número necesario con 2 elementos

1 Uds
Más Información

Capacidad de carga

80 kg
Más Información

Número necesario con 3 elementos

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 kg
Más Información

Altura

2650 mm
Más Información

ODU

0
Más Información