KIT CIANOCRILATO 3 COMPONENTES

Más vistas
Referencia: 0893964021
Descripción
KIT CIANOCRILATO 3 COMPONENTES
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Composición del kit:
- Pegamento cianocrilato materiales porosos 50 g
- Activador cianocrilato 150 ml
- Eliminador 5g
Características
- Unión rápida y universal El adhesivo se endurece rápidamente uniendo superficies lisas y porosas
- Excelente adhesivo de cianocrilato Permite pegado de materiales con diferente elongación térmica
- Alta viscosidad (1000-1400 mPas)
- Muy adecuado para el pegado de materiales porosos
- Cierre especial patentado
- Posibilidad de manejar el envase con una sola mano
- Dosificación precisa del pegamento
- Evita que la boquilla de aplicación se selle
- Sin disolventes
Aplicaciones
- Madera, DM, corcho, cerámica, aglomerado, plásticos, metal, goma, etc

Ver más

Documentación adicional
Vídeo
Remitente:
Destinatario: