Kit de boquillas pistola SATAJET 5500 I RP

Ref.: 0891700958
Ver todas las versiones

KIT BOQUILLA SATAJET 5500 RP 1.4

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Pistola para pintura, barniz, monocapa y bicapa con boquillas sistema I.
Características
- Equipadas con sistema de boquillas tipo I. Tiene una forma en abanico alargada con una zona de flujo escasa y un núcleo del abanico seco que es ideal para una velocidad de trabajo baja y ofreciendo un control máximo durante el pintado.
- Pistola innovadora dentro del mercado.
- Muy silenciosa.
- Muy ergonómica.
- La pistola viene equipada con una articulación giratoria evitando de esta manera que la manguera de aire se enrede.
- La pistola no contiene depósito.
Ventajas
- La pulverización de las boquillas I establece un nuevo concepto dentro del mercado.
- Gracias a su boquilla silenciosa optimiza el flujo de aire reduciendo el nivel de aire.
- Adecuada para todos los requisitos del proceso de pintado y condiciones climáticas.
- Pulverización más fina y uniforme por su distribución del material.
- No contiene anillo de distribución de aire lo que permite una limpieza más fácil y más rápida.
Beneficio
- Pulverización optimizada permitiendo un ahorro de material considerable frente a un método de aplicación habitual.
- Mejor productividad en el proceso de pintado ya que la aplicación es más rápida que el sistema tradicional.

Presión máxima

2.4 bar
Más Información

Adecuado para

Pistolas de pulverización de pintura SATA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

138.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0891700958

Ficha Técnica

32409117.pdf