EAN | 4045727921470 |
Unidades de envasado | 5 |
UNSPSC 60801 | 31181601 |
UNSPSC 9.0501 | 31181601 |
Diámetro interno cónico mínimo | 199 mm |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 90 °C |
Profundidad de inserción | 23 mm |
Otro estándar | Cierres cónicos |
Diámetro exterior | 213 mm |
Color | Naturaleza |
Material | Polietileno lineal de baja densidad |
Diámetro exterior cónico máximo | 205 mm |
Diámetro externo cónico mínimo | 203 mm |
Diámetro interno cónico máximo | 202 mm |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |