Material |
Vellón/película de polietileno |
Longitud |
160 mm |
Anchura |
12.7 mm |
Color |
Azul |
Código del sistema armonizado |
39261000000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.209 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0824030026 |