Material |
BRS |
Diámetro máximo del cable |
17 mm |
Superficie |
NI |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
8 mm |
Clase de protección IP |
IP 68 |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Presión máxima |
10 bar |
Diámetro mínimo del cable |
9 mm |
Material del inserto laminar |
Poliamida |
Condiciones de temperatura mínima |
-25 °C |
Ancho de llave |
29 mm |
Rosca de conexión |
M25 x 1,5 |
Material del anillo sellador para la rosca de conexión |
Caucho de nitrilo NBR |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
60.120 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0967914425 |