Se puede almacenar en el sistema ORSY
Material |
PA 6 V-2 |
Diámetro máximo del cable |
12 mm |
Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación) |
PG 13,5 |
Inflamabilidad |
Autoextinguible |
Clase de protección IP |
IP 68 |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Presión máxima |
5 bar |
Diámetro mínimo del cable |
6 mm |
Color |
Negro intenso RAL 9005 |
Sin halógenos |
Sí |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Ancho de llave |
24 mm |
Sin silicona |
Sí |
Material del anillo sellador |
Caucho de nitrilo de policloropreno CR/NBR, halogenado |
Longitud de rosca |
9 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
9.150 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096781513 |