Racor atornillado para cables, poliamida

Ref.: 0967815016
Ver todas las versiones

-KABELVERSCHR. PA M16X1,5 7001

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

-KABELVERSCHR. PA M16X1,5 7001
Racor atornillado para cables, poliamida
Unidades métricas, según EN 60423/EN 62444
  • Protección antitensión integrada
  • Amplio rango de sellado y sujeción
  • Instalación sencilla
  • Producto fabricado en Alemania

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

PA 6 V-2
Más Información

Diámetro máximo del cable

9.5 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 68
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Presión máxima

5 bar
Más Información

Diámetro mínimo del cable

5 mm
Más Información

Color

Gris plata RAL 7001
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Ancho de llave

20 mm
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Sin silicona

Más Información

Material del anillo sellador

Caucho de nitrilo de policloropreno CR/NBR, halogenado
Más Información

Estándar EN

60423
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.490 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0967815016

Ficha Técnica

32408169.pdf