Juntas

Ref.: 0876008023

JUNTA PTFE 1-14 D32-38MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUNTA PTFE 1-14 D32-38MM
Juntas
PTFE
Juntas de PTFE para sellar todo tipo de conexiones
  • Resistencia térmica: -200 hasta 250°C
  • Presión de funcionamiento: 80 bares
  • Deformación unitaria: 12 a 35 N/mm ≤
  • Alargamiento de rotura: 300%
  • Densidad: 2,1

Para sellar las conexiones utilizadas en productos alimenticios, químicos, agua, aceite, combustible, aplicaciones de gas, aire y ácido

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0876008023

Ficha Técnica

32408481.pdf
Scroll to top