JUNTA PTFE

Más vistas
Descripción
JUNTA PTFE
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

• 1 Juntas NBR y EPDM (Caucho)
• 2 Juntas Grafitadas sin amianto.
• 3 Juntas PTFE

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0876008012 JUNTA PTFE 14 D8-12MM 100 uds. VER
0876008013 JUNTA-PTFE-ANCHA-3/8-D8-D15-2MM 50 uds. VER
0876008014 JUNTA PTFE 38 50 uds. VER
0876008015 JUNTA PTFE 1/2 ANCHA 10x19MM 100 uds. VER
0876008016 JUNTA PTFE 12 D13-18MM 100 uds. VER
0876008017 JUNTA PTFE 34 ANCHA D13-24MM 50 uds. VER
0876008018 JUNTA PTFE 34 SEMIANCH.D16-24MM 100 uds. VER
0876008019 JUNTA PTFE 34 D18-23MM 100 uds. VER
0876008020 JUNTA PTFE 1 ANCHA D20-30MM 50 uds. VER
0876008021 JUNTA PTFE 1 D24-29MM 50 uds. VER
0876008022 JUNTA PTFE 1 14 ANCHA D29-38MM 50 uds. VER
0876008023 JUNTA PTFE 1-14 D32-38MM 50 uds. VER
0876008024 JUNTA PTFE 1 12 ANCHA D30-44MM 25 uds. VER
0876008025 JUNTA PTFE 1-12 D37-44MM 50 uds. VER
0876008027 JUNTA PTFE 2 D47-54MM 25 uds. VER
0876008028 JUNTA PTFE 58 GAS D15-21MM 100 uds. VER
0876005060 JUNTA TFL.TAP.RADIADOR D32,5-42,5MM 100 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver