Junta adherida

Ref.: 087600317
Ver todas las versiones

JUNTA GOMA INSTALAC. SANITARIAS

Descripción

- Material: Goma

- Diámetro de 17mm

Material

EPDM
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

17 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40169997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.950 g
Más Información

Diámetro interno

4 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!