900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

JUEGO MANILLA EURO LATÓN LAMINADO

Más vistas
Descripción
JUEGO MANILLA EURO LATÓN LAMINADO
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

• Material: latón laminado con alto porcentaje de cobre (70/30).
• Espesor uniforme en toda su extensión (20 micras).
• Revestimiento anticorrosivo con laca poliuretánica de alta transparencia.
• Aplicación de laca a través de cataforesis.
• Sistema de embutición en frio que garantiza una total simetría de las piezas, viseles y dibujos.
• El latón laminado presenta una cohesión molecular infinitamente mayor, lo cual reduce la porosidad, evitando problemas de picados y oxidaciones.
• Reducción de las holguras y mejora del ajuste entre placa y manilla, evitando los rozamientos, potenciando la acción del muelle.
• Eje manilla cuadrado 8 mm.
• Eje condena cuadrado 6 mm.
• Resistencia niebla salina superior a 1000 horas.
• 5 años de garantía.
• Homologación por 150.000 aperturas.
Recomendaciones de uso
• Es imprescindible que la colocación de la manilla sea una vez finalizada la obra, para evitar que las pinturas, acetonas o ambientes corrosivos deterioren la pieza.
• Para su limpieza no debe usarse ningún tipo de limpia metales u otro producto de limpieza, ya que pueden dañar la placa protectora.
• Por todo lo anteriormente expuesto, garantizamos nuestro producto por 5 años, salvo que se demuestre su mal uso.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0689102100 1 JGO.MANILLA EURO L. LAMINADO 2 uds. VER
0689102102 JGO.MANILLA EURO L. LAMINADO Y85 2 uds. VER
0689102110 JGO. MANILLA EURO L.LAMINADO CB47 2 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver