GUÍA DE COJINETES DE CON APERTURA MEDIANTE PRESIÓN

Ref.: 0684531301
Ver todas las versiones

JGO.GUIAS DE BOLAS PUSH-30KG-350MM

Descripción

Especificaciones
- Soft Closing
- Extensión total
- Sistema con tope de parada en la extensión total
- Largos de 300-600mm
- Acabado: cincado brillante
- Material: acero reforzado laminado en frío
- Adecuado para todo tipo de cajones utilizados en armarios roperos, de cocina, etc
- Capacidad máxima de carga: 25-30kg (dependiendo de la longitud)
- Testado con 60000 ciclos de apertura y cierre

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Longitud nominal

350 mm
Más Información

Recorrido de extensión (AW)

350 mm
Más Información

Capacidad de carga

35 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

980.000 g
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

ODU

0
Más Información