Ref.: M316031036090 1

DEPORTIVO JOGGER S1P SRC GRIS T36

DEPORTIVO JOGGER S1P SRC GRIS T36

Descripción

Zapato de seguridad jogger con plantilla antiperforación y con puntera antiaplastamiento.
- Puntera antiaplastamiento en acero (200 J).
- Plantilla antiperforación no metálica
- Parte interna en tejido técnico termoregulador para mantener el pie seco, gracias a su capacidad de absorción del sudor, 8 veces su peso
- Plantilla extraíble Modyf, anatómica y antibacterias.
- Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón.
- Extremadamente ligero y muy cómodo.
- Peso: 490g (Talla 42).
- Incluye cordones negros adicionales.

EAN

4250856226529
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

46181605
Más Información

UNSPSC 9.0501

46181605
Más Información

Color

Gris
Más Información

Anchura de patas

10,5 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Talla

36
Más Información

ISO

Equipos de protección personal: calzado de seguridad
Más Información

Otro estándar

SRC - antideslizante
Más Información

Categoría sobre seguridad

Puntera de protección (acero o plástico)/talón cerrado/suela resistente al aceite/talón de absorción de impactos/antiestático/entresuela antipenetración (acero o plástico)
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante
Más Información

Catálogo General

M316031036

Ficha Técnica

32410569.pdf