900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

JOGGER EN 20347 39

Más vistas
Referencia: M327030039
Descripción
MU-DEPORTIVO JOGGER EN 20347 T:39
El tiempo de entrega de este producto puede demorarse 1 semana.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

SIN Plantilla antiperforación 
SIN Puntera antiaplastamiento
Norma EN ISO 20347 SRC

Piel serraje gris con inserciones en CORDURA
Parte interna en tejido técnico termoregulador para mantener el pie seco, gracias a su capacidad de absorción del sudor, 8 veces su peso
Plantilla extraible, anatómica y antibacterias
Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón
Extramadamente ligero y muy cómodo
Peso: 370g (Talla 42)

Ver más

Remitente:
Destinatario: