EAN | 4250856289159 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 46181605 |
UNSPSC 9.0501 | 46181605 |
Color | Gris |
ISO | Equipo de protección personal: calzado de trabajo |
Otro estándar | SRC - antideslizante |
Categoría sobre seguridad | Certificación DIN EN ISO 20347, antiestático, zona de talón cerrado, absorción de energía en la zona del talón, uso recomendado: interiores, no es impermeable |
Material de la parte superior de los zapatos | Ante con inserto textil |
Anchura de patas | 10,5 (calzado de seguridad de ancho estándar) |
Talla | 37 |
Ficha técnica | 32410569.pdf |