Chaqueta Würth Start Up 2023

Ref.: M411516003
Ver todas las versiones

CHAQUETA START UP 2023 HMBR AZUL XL

Descripción

PARKA 2023 XL HOMBRE

Relleno

Poliéster remanufacturado 100 %
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No planchar;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

XL
Más Información

Código del sistema armonizado

620240100190
Más Información

Peso del producto (por artículo)

660.000 g
Más Información