JGO. POMOESCUDO EURO Y85

Ref.: 9500003799

JGO. POMOESCUDO EURO Y85

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Material: latón laminado

- Disponible:

- Placa con orificio de cilindro con yale de 85 mm para puertas de paso

- Placa ciega para puertas de paso y correderas

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

9500003799

Ficha Técnica

32407350.pdf