GUÍA CON RODAMIENTOS DE BOLAS CON CIERRE SUAVE

Ref.: 0684000132
Ver todas las versiones

JGO.GUIAS DE BOLAS SOFT-35KG-400MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

• Sistema con tope de parada en la extensión total.
• Largos de 300 - 600 mm.
• Material: acero reforzado.
• Adecuado para todo tipo de cajones utilizados en armarios roperos, de cocina, etc.
• Capacidad máxima de carga: 35kg.
• Testado con 50000 ciclos de abertura y cierre.
• Ancho de 45,7 mm.
• Grosor 12,7 mm.

Material

ST
Más Información

Superficie

Galvanizado/bruñido
Más Información

Anchura de instalación

12.7 mm
Más Información

Longitud nominal

400 mm
Más Información

Capacidad de carga

35 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.150 kg
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Certificado de producto

571895945.pdf

Catálogo General

0684000132

Ficha Técnica

32407095.pdf