Pantalones vaqueros de 5 bolsillos, elásticos

Ref.: M443171433
Ver todas las versiones

JEANS STRETCH 5B GRIS 50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Pantalón denim elástico de corte recto en color gris. Esta prenda te permite tener la máxima libertad de movimientos y resistencia en el trabajo sin tener que renunciar a un estilo casual en tu tiempo libre.

98% algodón, 2% elastano – 9 Oz
• Fabricado en robusto tejido elástico.
• 5 bolsillos externos.
• Cremallera YKK.
• Certificado OEKO-TEX®.

Material

98% algodón, 2% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja;Secado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

56
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

50
Más Información

Código del sistema armonizado

620342310000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

380.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443171433

Ficha Técnica

419427738.pdf

Ficha Técnica

98470845.pdf