Material |
HDPE |
Superficie |
PE |
Contenido |
3 l |
Escala |
Escala: 0,5 l |
Color |
Blanco |
Se puede utilizar con productos alimenticios |
No |
Peso del producto (por artículo) |
331.000 g |
Resistencia contra |
Aceite;Ácido |
ODU |
0 |
Catálogo General |
08914003 |
Ficha Técnica |
32411288.pdf |