900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

JACKET WINTER 3 EN 1 AZUL REAL

Más vistas
Descripción
JACKET WINTER 3 EN 1 AZUL REAL
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Prenda 3 en 1
Parka térmica, impermeable, chaqueta y chaleco
Prenda exterior 100% Nylon con inducción de PU y partes en TASLAN negro.
Lavar máx. 30°C
No usar secadora - No plancha
• 4 bolsillos exteriores, 1 bolsillo vertical interior con cremallera.
• Capucha oculta en el cuello.
• Costuras termoselladas.
• Impermeable, resistente al viento y transpirable.
Prenda interior Chaqueta-Chaleco:
65% Poliéster, 35% Algodón acolchado térmico THINSULATE de 3M. Lavar máx. 30°C
No usar secadora - No planchar
• Prenda muy ligera con alta resistencia térmica y transpirable.
• 2 bolsillos exteriores.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
M411143001 MU-JACKET WINTER 3EN1 A. REAL M 1 ud. VER
M411143002 MU-JACKET WINTER 3EN1 A. REAL L 1 ud. VER
M411143003 MU-JACKET WINTER 3EN1 A. REAL XL 1 ud. VER
M411143004 MU-JACKET WINTER 3EN1 A. REAL XXL 1 ud. VER
M411143005 MU-JACKET WINTER 3EN1 A. REAL 3XL 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver