Interruptor automático magnetotérmico residencial

Ref.: 0975701164
Ver todas las versiones

INT-MAGNETO-25A-1P-6KA-CURVA C

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Protección de la instalación contra cortocircuitos y sobrecargas en aplicaciones del Sector Residencial
- Interruptor homologado para su instalación en entornos residenciales/domésticos.
- Protección térmica contra sobreintensidades y magnética contra cortocircuitos en la línea que estén protegiendo (cableado, equipos conectados, etc.)
- Indicador de posición de contactos.
- Permite el uso de peines de conexión para una instalación rápida y sin cables.
- Sección cable en bornes: 25mm2
- Ancho: 1 módulo/polo

Número de polos eléctricos

1 Uds
Más Información

Profundidad

72 mm
Más Información

Corriente nominal

25 A
Más Información

Capacidad de ruptura nominal

230 V/CA
Más Información

Número de módulos

2 Uds
Más Información

Longitud

35.6 mm
Más Información

Anchura

81 mm
Más Información

Diseño de la corriente del gatillo

0 mA
Más Información

Frecuencia máxima

50 Hz
Más Información

Corriente conmutada

6 kA/CA/CC
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Característica del gatillo

C
Más Información

Tipo de conexión

Con manguito protector
Más Información

Peso del producto (por artículo)

290.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0975701164

Ficha Técnica

32408182.pdf

Ficha Técnica

32408184.pdf