900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

INTERRUPTOR AUTO. MAGNETOTÉRMICO RESIDENCIAL 16A 2P 6KA CURVA C

Más vistas
Referencia: 0975701172
Descripción
INTERRUPTOR AUTO. MAGNETOTÉRMICO RESIDENCIAL 16A 2P 6KA CURVA C
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Protección de la instalación contra cortocircuitos y sobrecargas en aplicaciones del Sector Residencial
- Interruptor homologado para su instalación en entornos residenciales/domésticos.
- Protección térmica contra sobreintensidades y magnética contra cortocircuitos en la línea que estén protegiendo (cableado, equipos conectados, etc.)
- Indicador de posición de contactos.
- Permite el uso de peines de conexión para una instalación rápida y sin cables.
- Sección cable en bornes: 25mm2
- Ancho: 1 módulo/polo

Ver más

Remitente:
Destinatario: