Interruptor automático magnetotérmico terciario

Ref.: 0975701185
Ver todas las versiones

INT-MAGNETO-32A-2P-6KA-CURVA C

Descripción

INT-MAGNETO-32A-2P-6kA-CURVA-C

Número de polos eléctricos

2 Uds
Más Información

Profundidad

73 mm
Más Información

Corriente nominal

32 A
Más Información

Capacidad de ruptura nominal

230 V/CA
Más Información

Número de módulos

2 Uds
Más Información

Longitud

35.4 mm
Más Información

Anchura

85 mm
Más Información

Diseño de la corriente del gatillo

0 mA
Más Información

Frecuencia máxima

50 Hz
Más Información

Corriente conmutada

6 kA/CA/CC
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Característica del gatillo

C
Más Información

Tipo de conexión

Con manguito protector
Más Información

Peso del producto (por artículo)

290.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información