INDICADOR DE SEGURIDAD RUEDA CAMIÓN INTERIOR

Más vistas
Descripción
INDICADOR DE SEGURIDAD RUEDA CAMIÓN INTERIOR
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Indicador visual para detectar tuercas flojas en ruedas de camión y protección de la tuerca contra agentes externos
Características
• Fabricado en polímero puro.
• 48 dientes de encastre.
• Se funde a 125 ºC.
• Disponible para tuercas exteriores e interiores (embutidas).
• 3 tamaños de tuerca.
Ventajas
• Alta vida útil, resistente al agua, aceite, sal de carretera, limpiadores y otros disolventes. Soporta la exposición a los rayos UV.
• Permite una posición muy exacta.
• Al fundirse indicaría el sobrecalentamiento de la llanta, ej. debido a problemas de frenos.
• Compatibilidad con todo tipo de ruedas con tuercas SW 30, 32 y 33.
Beneficios
Evita accidentes por afloje de tuercas y reduce notablemente el tiempo de revisión por mantenimiento.
Instrucciones de uso
Colocar el indicador manteniendo un patrón uniforme sobre las tuercas que le permita visualizar alguna variación. Si se observa algún cambio en el patrón, es necesario tomar las medidas correspondientes.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0879022030 SAFEDET-YELLOW-CAP-W40MM-WS30 20 uds. VER
0879022032 SAFEDET-YELLOW-CAP-W40MM-WS32 20 uds. VER
0879022033 SAFEDET-YELLOW-CAP-W40MM-WS33 20 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver