Imprimación anticorrosión de un componente

Ref.: 5866102706
Ver todas las versiones

IMPRIMACION-METAL-NEGRA-6KG

Descripción

De secado rápido para la protección anticorrosiva del hierro y acero.
Características
- Imprimación sintética de secado al aire para hierro y acero
- Buena adherencia y poder antioxidante.
- No contiene cromatos ni plomo.
Ventajas
- Posee una buena repintabilidad y rápido secado que permite una protección para superficies antes de pintar definitivamente.
- Aplicación en brocha, rodillo, pistola neumático y/o airless.
Beneficios
- Seco al tacto transcurridos 30 minutos y repintado a las 6 horas.
- Se puede repintar con productos monocomponentes, acrílicos o sintéticos, así como con productos de dos componentes como epoxy, poliuretano y pinturas base agua. Desde un punto de vista técnico recomendamos siempre utilizar acabados monocomponentes para esta imprimación.

Grosor mínimo del revestimiento

40 µm
Más Información

Condiciones de aplicación

superficie firme, seca, libre de polvo y grasa
Más Información

Base química

Resina alquídica
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

3.52 l
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 25°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 23 °C, humedad relativa del 55 %
Más Información

Color

Negro intenso RAL 9005
Más Información

Grosor máximo del revestimiento

55 µm
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1.70 g/ml
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

Con el espesor de la capa seca recomendada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

ODU

0
Más Información