Descripción del producto
Membrana elástica impermeabilizante fibrada
Características
• Membrana continua impermeable fibroreforzado para cubiertas transitables que asegura una perfecta impermeabilización.
• Se puede aplicar en vertical y horizontal.
• Monocomponente en base acuosa.
• Totalmente transitable. No precisa de capa protectora adicional.
• Resistente a los rayos U.V.
• Aguanta el agua estancada, apto para superficies planas aunque no tenga pendiente.
• Resistente a atmosferas industriales y marinas.
• Conforme norma EN 14891: 2012, membrana líquida impermeable para uso bajo baldosa.
• Se puede solar encima directamente mediante el uso de un adhesivo cementoso clasificado como C2, recomendamos Masterkol Extra C2 TE S1 Art. Nº 5875 100 450.
Ventajas
• Protección eficaz y duradera.
• No precisa dilución, listo al uso.
• Se adapta a cualquier geometría de la superficies que ha de ser revestida
• Exento de sustancias nocivas.
Beneficios
• Fácil de aplicar, tanto en la preparación del producto como en los componentes del sistema.
• Ahorro en los tiempos de aplicación.
Preparación del soporte
Impermeabilización de cubiertas de edificios en general, muros de cimentación, muros enterrados, cornisas, terrazas, tejados, depósitos de hormigón destinados al almacenamiento de aguas no agresivas y no potables.
Impermeabilización debajo de pavimentación. Impermeabilización de cubiertas transitables peatonalmente.
Ver más