Enrollador de manguera neumático

Ref.: 0699108
Ver todas las versiones

HOSEREL-PN-(DSA128-ALU)-8X14-L12M

Descripción

HOSEREL-PN-(DSA128-ALU)-8X14-L12M

Longitud de la manguera (desde la bola de tope)

2 m
Más Información

Diámetro interior de la manguera de suministro

8 mm
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

12 bar
Más Información

Material de la manguera

PVC/PU
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

400 mm
Más Información

Diseño

Con rosca exterior G de 1/4 pulgadas
Más Información

Diámetro de la manguera interior

8 mm
Más Información

Presión máxima

12 bar
Más Información

Diámetro ext. de la manguera

14 mm
Más Información

Anchura

360 mm
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud de la manguera de alimentación

2 m
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Rosca de conexión

MT 1/4 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la manguera de suministro

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9444.000 g
Más Información

Longitud de la manguera

12 m
Más Información

Altura

175 mm
Más Información

Color de la manguera

Rojo
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0699108