Boquilla de manguera para aire comprimido

Ref.: 06995912
Ver todas las versiones

HOSEFTNG-PSHIN-PN-BRS-12INX9MM

Descripción

HOSEFTNG-PSHIN-PN-BRS-12INX9MM

Material

BRS
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

9 mm
Más Información

Longitud

47 mm
Más Información

Conexión de aire comprimido

1/2 pulgadas x 9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.300 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

06995912