Material |
BRS |
Diámetro de la conexión de manguera |
13 mm |
Longitud |
47 mm |
Conexión de aire comprimido |
1/2 pulgadas x 13 mm |
Código del sistema armonizado |
74122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
21.366 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
069951312 |