Bisagra de cazoleta TIOMOS Mini 95

Ref.: F045139064
Ver todas las versiones

HNGE-TT-CLCKON-MIN95-367,5BPC03

Descripción

HNGE-TT-CLCKON-MIN95-367,5BPC03
Bisagra de cazoleta TIOMOS Mini 95
Bisagra pequeña adecuada para puertas pequeñas y puertas con marcos estrechos
  • Cazoleta pequeña (∅ 26 mm)
  • Fácil ajuste de profundidad con el tornillo roscado
  • Ajuste 3D con placa de montaje compatible
  • Brazo de bisagra plano

Disponible en dos diseños:

  • Sin amortiguación integrada
  • Sin función de cierre automático (no tiene muelle)

Material del brazo de la bisagra

Zamak
Más Información

Manivela

3 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

22 mm
Más Información

Muelle

No
Más Información

Perforación de orificios

36/7,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

Compatible
Más Información

Profundidad de la cubeta con bisagras

11.8 mm
Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

3 mm
Más Información

Ángulo de apertura

95 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

6 mm
Más Información

Efecto amortiguador

No
Más Información

Material de la copa

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información