Disponible en dos diseños:
Material del brazo de la bisagra |
Zamak |
Manivela |
3 mm |
Superficie |
NI |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
22 mm |
Muelle |
Sí |
Perforación de orificios |
36/7,5 mm |
Posición de la puerta |
Compatible |
Profundidad de la cubeta con bisagras |
11.8 mm |
Distancia mínima de la cubeta con bisagras |
3 mm |
Ángulo de apertura |
95 grados |
Distancia máxima de la cubeta con bisagras |
6 mm |
Efecto amortiguador |
No |
Material de la copa |
Acero |
Código del sistema armonizado |
83021000900 |
Peso del producto (por artículo) |
60.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
F045139063 |