Base en cruz para bisagra

Ref.: F063073344
Ver todas las versiones

HNGE-SLIDON-MNTPLT-ST/ZD-(NI)-4MM

Descripción

HNGE-SLON-ASMBY-STZD-NI-4MM
Base en cruz para bisagra
Para bisagras para muebles Slide-on
  • Fijación en 3 puntos mediante tornillos ASSY®, ∅ 3,5 mm
  • La altura se ajusta mediante la placa de montaje de dos componentes
  • Material: Fundición de cinc (parte superior), acero (parte inferior)

Material

ST/ZD
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Material de la sección superior

Fundición de zinc
Más Información

Número de puntos de montaje

3 puntos
Más Información

Material de la sección inferior

Acero
Más Información

Altura de la placa de montaje

4
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!