Base en cruz para bisagra

Ref.: F063073376
Ver todas las versiones

HNGE-SLIDON-MNTPLT-ST/ZD-(BRS)-4MM

Descripción

HNGE-SLON-ASMBY-STZD-BRS-4MM

Material

ST/ZD
Más Información

Superficie

BRS
Más Información

Material de la sección superior

Fundición de zinc
Más Información

Número de puntos de montaje

3 puntos
Más Información

Material de la sección inferior

Acero
Más Información

Altura de la placa de montaje

4
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!