Bisagra para muebles de la serie Sepa 41

Ref.: 0683132805
Ver todas las versiones

HNGE-SEPA-41-BRS-(NP)

Descripción

HNGE-SEPA-41-BRS-(NP)

Material

BRS/SST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

41 mm
Más Información

Anchura

45 mm
Más Información

Ángulo de apertura

180 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información