Bisagra para muebles de la serie Sepa 41

Ref.: 0683132804
Ver todas las versiones

HNGE-SEPA-41-BRS-MATT

Descripción

HNGE-SEPA-41-BRS-MATT
Bisagra para muebles de la serie Sepa 41
Bisagras empotradas para tope de puerta invisible
  • Para materiales con un grosor de 24 mm o más
  • Capacidad de carga de 17 kg con 2 bisagras; 23 kg con 3 bisagras

Material

BRS/SST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

41 mm
Más Información

Anchura

45 mm
Más Información

Ángulo de apertura

180 grados
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información
Scroll to top