Bisagra para muebles de la serie Sepa 39

Ref.: 0683132801
Ver todas las versiones

HNGE-SEPA-39-BRS-MATT

Descripción

HNGE-SEPA-39-BRS-MAT

Material

BRS/SST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

39 mm
Más Información

Anchura

28 mm
Más Información

Ángulo de apertura

180 grados
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información