Bisagra de cazoleta, Nexis Click-on 125

Ref.: F015072703
Ver todas las versiones

HNGE-NEX-SCRON525,5-MID-125DGR

Descripción

HNGE-NEX-SCRON525,5-MID-125DGR

Material

Zamak
Más Información

Manivela

8 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

20 mm
Más Información

Perforación de orificios

52/5,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

Pared central
Más Información

Profundidad de la cubeta con bisagras

12 mm
Más Información

Automático

Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

4 mm
Más Información

Ángulo de apertura

125 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

6 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.380 g
Más Información

ODU

0
Más Información