Sierra de mano, corte desde arriba

Ref.: 5760031033
Ver todas las versiones

-HNDSAE-TOP-550MM-2K

Descripción

DDU SIERRA MANO CON MANGO DE CORCHO 550MM

Longitud de lámina

550 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud de trabajo

550 mm
Más Información

Longitud

645 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

7 pzas./in
Más Información

Material de la empuñadura

Corcho bicomponente
Más Información

Código del sistema armonizado

82021000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

546.667 g
Más Información

ODU

0
Más Información