Material |
Zamak |
Superficie |
LAC |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
7 mm |
Longitud |
180 mm |
Altura total |
15.5 mm |
Anchura del orificio fresado |
40 mm |
Longitud del orificio fresado |
168 mm |
Anchura |
45 mm |
Profundidad del orificio fresado |
14 mm |
Color |
Color plata |
Longitud interior |
144 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho interior |
34 mm |
Dimensión entre ejes |
160 mm |
Grosor |
1.5 mm |
Altura del borde de la balda |
1.5 mm |
Longitud exterior |
180 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Anchura exterior |
45 mm |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
170.000 g |
Altura |
15.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0685310350 |