Longitud del tornillo |
70 mm |
Material |
ST |
Longitud máxima del agarre |
46 mm |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud mínima del agarre |
15 mm |
Grosor del collar |
6 mm |
Diámetro nominal de taladro |
14 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
13 mm |
Holgura mínima del borde |
13 mm |
Diámetro del manguito |
13.5 mm |
Par de apriete |
25 Nm |
Ancho de llave, manguito |
22 mm |
Distancia mínima entre orificios |
35 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
82.300 g |
Longitud del manguito |
60 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
04859082 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=04859082 |