Útiles para pladur
-
Referencia: 071403 503
- Permite un corte rápido y sin esfuerzo de 42 mm Ideal para el corte de los
perfiles
- Cuchillas de la cizalla de gran dureza 59-62 HRC, con microdientes para facilitar el corte
- Capacidad de corte:
- 1,2 mm: chapa blanda
- 0,8 mm: acero inoxidable
- Material del mango: PVC con protección de la mano Sistema exclusivo
- Corte rápido y fácil gracias a sus brazos desmultiplicadores
- Gracias a la forma alargada de las hojas de cuchilla permite cortes multidireccionales
- Dispone de cierre de seguridad, para mantener las cuchillas cerradas fuera de uso
-
Referencia: 071450 521
- Herramienta de corte para todo tipo de materiales aislantes como el poliestireno, lana de roca, lana de vidrio, poliuretano, etc…
- Permite la opción de variar la longitud de la herramienta dependiendo del tra
bajo a realizar
- Perfecto para el corte, el estriado y la creación de pasos técnicos en todos los
materiales aislantes
- Mangos de PVC ergonómicos proporcionando un mejor agarre
- Hojas intercambiables, de diferentes medidas, ultraresistentes
- Disponemos de Kit de 4 cuchillas de 40-60-80-100 mm Art Nº 0714 03 521
- Todas las cuchillas intercambiables disponen de protector de hoja
-
Referencia: 0695942028
ESPATULA INOX. 18 CM
/Apli/Herramientas/Útiles para pladur