Útiles de pintor
-
Referencia: 069300440
Para barnices y sistemas de pintura que contengan disolventes
- Para pintores: grosor 12
- Mezcla de cerdas ligeras de china y cerdas de poliéster de la más alta calidad
- Prácticamente sin aumento de las cerdas en pinturas de base agua
- Buena absorción de pintura y aplicación
- Buena apariencia de trazo
- Virola de chapa
-
Referencia: 069300460
Para barnices y sistemas de pintura que contengan disolventes
- Para pintores: grosor 12
- Mezcla de cerdas ligeras de china y cerdas de poliéster de la más alta calidad
- Prácticamente sin aumento de las cerdas en pinturas de base agua
- Buena absorción de pintura y aplicación
- Buena apariencia de trazo
- Virola de chapa
-
Referencia: 9500003803
- Tejido de Poliamida
- Altura del pelo: 18 mm
- Sistema de anclaje a presión CLIP
- Tela cosida independiente del cilindro interior
- Anillo prisionero y cono guía en el interior del cilindro
- El tejido de poliamida texturizada permite obtener una gran impregnación del rodillo, una gran retención del producto (anti goteo), y un perfecto acabado tan sólo con una pasada
- El sistema CLIP permite utilizar diferentes tipos de rodillo en un corto espacio de tiempo, gracias a la facilidad con que se pueden sustituir
APLICACIONES:
- Rodillo especialmente indicado para superficies muy rugosas
- La polivalencia de las fibras de poliamida permiten que se puedan aplicar todo tipo de productos, especialmente pinturas acrílicas
-
Referencia: 069301106
Para barnices y sistemas de pintura que contengan disolventes
- Cerdas ligeras de alta calidad
- Virola de plástico de alta calidad
- Mango ergonómico de madera natural
-
Referencia: 06930124
- 12 litros de capacidad
- Apta para cualquier tipo de producto
-
Referencia: 06930123
- Anclar sobre la cubeta
- Verter el producto en la cubeta
- Hacer rodar el rodillo impregnado de
producto sobre la rejilla para escurrir la
carga sobrante
-
Referencia: 0714663316
- Hoja de acero Inoxidable pulido
- Mango ergonómico Soft bi-componente
- 5 usos: rascar, cortar, emplastar, picar grietas, escurrir rodillos
-
Referencia: 9500003807
- Hoja rígida de acero Inoxidable
- Espesor 0,6 mm
- Mango Soft bi-componente sobre montura de aluminio
-
Referencia: 9500003806
- Hoja flexible de acero Inoxidable
- Espesor 0,6 mm
- Mango Soft bi-componente sobre montura de aluminio
-
Referencia: 9500003808
- Hoja rígida de acero Inoxidable
- Espesor 0,6 mm
- Mango Soft bi-componente sobre montura de aluminio
-
Referencia: 069301212
El conjunto contiene:
3 uds Rodillo pequeño Art Nº 0693 010 189
3 uds Rodillo pequeño Art Nº 0693 011 503
3 uds Rodillo de pintor Art Nº 0693011400
1 ud Estribo para rodillo Art Nº 069301212
1 cubeta (17x30cm)
Áreas de aplicación
- Ver descripción detallada de cada referencia
-
Referencia: 069301211
- Mango para rodillos y mini rodillos
-
Referencia: 06930112
- Tejido de poliamida de muy alta calidad
- Altura de pelo 12 mm
- Excelente capacidad de las fibras para recuperar la forma original
- Baja aparición de pelusa y enredos
- Permite una excelente absorción de pintura y su consecuente aplicación
- Resistente a disolventes
- Muy larga vida útil
- Acabado de pintado uniforme
Áreas de aplicación
- Para todo tipo de pinturas y materiales
- Para superficies lisas y ligeramente texturizadas, lugares de difícil acceso, ángulos y perfiles
- Tanto para uso en interiores como en exteriores
-
Referencia: 069353010
- Tejido de hilo de poliamida
- Altura del pelo: 18 mm
- Sistema de anclaje a presión
- ø del orificio del anclaje: 6 mm
- Desarrollo longitudinal: 9,42 cm/vuelta
- Gran capacidad de impregnación: reduce el número de recargas de pintura
- ø 30 mm: reduce las revoluciones y por tanto la fuerza centrífuga que origina el micro goteo
-
Referencia: 06930096
- Fibras sintáticas ligeras
- Roscado de plástico
- Parte trasera de madera pintada
- Mango ergonómico de plástico
Áreas de aplicación
- Adecuado para trabajos simples de pintura e imprimación
- Se puede utilizar como brocha para pegar
-
Referencia: 06930102
- Tejido de poliamida de muy alta calidad
- Acolchado
- Altura del pelo 20 mm
- Excelente capacidad de las fibras para recuperar la forma original
- No enredos de las fibras
- Permite una excelente absorción de pintura y su consecuente aplicación
- Resistente a disolvente
- Muy larga vida útil
- Acabado perfecto
Áreas de aplicación
- Para un llenado fácil, alta dispersión opaca
- Para superficies rugosas a altamente texturizadas
- Tanto para uso en interiores como en exteriores
-
Referencia: 0693011776
- Cilindro rígido cubierto de tejido sintético dotado de aletas
- Sistema de anclaje fijo
- Mango rígido de polipropileno con formas ergonómicas
-
Referencia: 0693011778
- Cilindro rígido cubierto de tejido sintético esponjoso
- Sistema de anclaje fijo
- Mango rígido de polipropileno con formas ergonómicas
/Apli/Herramientas/Útiles de pintor