Útiles agricultura
-
PICO 3 KG SIN MANGO
Referencia: 0695943050- Realizado en madera y fibra de PVC ondulado
- Pico sin mango 3Kg
- Posibilidad de acoplar un mango enroscado o a presión -
EJE LÍNEA DOBLE
Referencia: 6026100010Para postes terminales e intermedios en líneas dobles
- Permite una fácil instalación de líneas dobles de alambres y monofilamentos
- Facilita la terminación en espalderas en uso ocnjunto con el tensor TW300 (Art. Nº 6026100001)
- Ahorro tiempo en comparación sistemas tradicionales de carraca
- Fabricado en acero inoxidable -
GOMA ANCLA WÜRTH
Referencia: 6026300005-1Gomas elásticas en caucho para aplicación en agricultura y jardinería
• Sistema de emparrado y entutorado ideal para viñas.
• Anillos elásticos que permiten el crecimiento de la planta sin producirle estrangulamiento y facilitando el desarrollo normal de la misma.
• Previene la aparición de heridas en la corteza vegetal y posterior entrada de organismos nocivos (hongos, bacterias y virus).
• Extremo en forma de ancla que facilita la colocación y posterior ahorro de mano de obra.
• Elevada durabilidad de la goma en la planta.
• Resistente a la humedad y los cambios bruscos de temperatura.
• Disponible en diversas medidas en función de las necesidades de aplicación y edad de la planta. -
GOMA ANCLA WURTH N¿ 16 (3000 UND.)
Referencia: 6026300016Gomas elásticas en caucho para aplicación en agricultura y jardinería
• Sistema de emparrado y entutorado ideal para viñas.
• Anillos elásticos que permiten el crecimiento de la planta sin producirle estrangulamiento y facilitando el desarrollo normal de la misma.
• Previene la aparición de heridas en la corteza vegetal y posterior entrada de organismos nocivos (hongos, bacterias y virus).
• Extremo en forma de ancla que facilita la colocación y posterior ahorro de mano de obra.
• Elevada durabilidad de la goma en la planta.
• Resistente a la humedad y los cambios bruscos de temperatura.
• Disponible en diversas medidas en función de las necesidades de aplicación y edad de la planta. -
GOMA ANCLA WURTH N¿ 12 (4000 UND.)
Referencia: 6026300012Gomas elásticas en caucho para aplicación en agricultura y jardinería
• Sistema de emparrado y entutorado ideal para viñas.
• Anillos elásticos que permiten el crecimiento de la planta sin producirle estrangulamiento y facilitando el desarrollo normal de la misma.
• Previene la aparición de heridas en la corteza vegetal y posterior entrada de organismos nocivos (hongos, bacterias y virus).
• Extremo en forma de ancla que facilita la colocación y posterior ahorro de mano de obra.
• Elevada durabilidad de la goma en la planta.
• Resistente a la humedad y los cambios bruscos de temperatura.
• Disponible en diversas medidas en función de las necesidades de aplicación y edad de la planta. -
GOMA ANCLA WURTH N¿ 8 (6000 UND.)
Referencia: 6026300008Gomas elásticas en caucho para aplicación en agricultura y jardinería
• Sistema de emparrado y entutorado ideal para viñas.
• Anillos elásticos que permiten el crecimiento de la planta sin producirle estrangulamiento y facilitando el desarrollo normal de la misma.
• Previene la aparición de heridas en la corteza vegetal y posterior entrada de organismos nocivos (hongos, bacterias y virus).
• Extremo en forma de ancla que facilita la colocación y posterior ahorro de mano de obra.
• Elevada durabilidad de la goma en la planta.
• Resistente a la humedad y los cambios bruscos de temperatura.
• Disponible en diversas medidas en función de las necesidades de aplicación y edad de la planta. -
FILOBRUSH 3MM 120M REDONDO DUOMAT
Referencia: 6026001230Filamento bimaterial de poliamida redondo para desbrozadoras
Características
• Hilo extrusionado bimaterial en Poliamida.
• Sección redonda.
• Funda exterior anti-derretimiento que protege el alma negra.
• Elevado poder de corte.
• Resistente a altas temperaturas.
• Resistente a rayos UVA.
• Hilo silencioso.
• No se deshilacha.
Ventajas:
• Realizado en doble material que proporciona flexibilidad y resistencia óptimos.
• Gran capacidad de elongación.
• Incrementa las agresividad y capacidad de corte respecto otros hilos redondos tradicionales monomaterial.
• Silencioso, menor contaminación acústica.
• Precisión de corte.
• Estable y resistente a la temperatura en el corte.
Beneficio:
• Gran poder de ataque y desbroce de la vegetación: aumenta el poder de corte, reduce el tiempo de trabajo e incrementa su efectividad.
• Su elevada resistencia al desgaste y desgarro incrementa la vida del hilo y reduce la frecuencia de reposición del mismo.
Aplicaciones
Hilo de altas prestaciones para máquinas desbrozadoras. Diseñado para el desbrozado de vegetación en parques públicos, zonas agrícolas, pre-forestales y forestales (zonas ajardinadas y descampados, campos de cultivo, zonas de frutales, viñedos, olivos, márgenes de parcelas agrícolas, sotobosque no denso, etc.).
Puede eliminar hierba baja, hierba dura o maleza en verde y malas hierbas con un cierto grado de lignificación que no se encuentren en terreno pedregoso.
El uso de máquinas desbrozadoras implica ciertos riesgos, debiendo utilizarse equipamiento de protección adecuado. -
GOMA ANCLA WURTH n§ 5 (10000 UND.)
Referencia: 6026300005Gomas elásticas en caucho para aplicación en agricultura y jardinería
• Sistema de emparrado y entutorado ideal para viñas.
• Anillos elásticos que permiten el crecimiento de la planta sin producirle estrangulamiento y facilitando el desarrollo normal de la misma.
• Previene la aparición de heridas en la corteza vegetal y posterior entrada de organismos nocivos (hongos, bacterias y virus).
• Extremo en forma de ancla que facilita la colocación y posterior ahorro de mano de obra.
• Elevada durabilidad de la goma en la planta.
• Resistente a la humedad y los cambios bruscos de temperatura.
• Disponible en diversas medidas en función de las necesidades de aplicación y edad de la planta. -
-
-
FILOBRUSH 4,3 MM CUADRADO HELICOIDAL
Referencia: 6026000243Monofilamento de poliamida cuadrado helicoidal para desbrozadoras
CARACTERÍSTICAS
- Realizado con una mezcla de copolimeros técnicos (poliamida) de alta tenacidad
- Sección cuadrada con diseño helicoidal
- Gran respuesta inicial en el desbrozado
- Alto poder de corte
- No se deshilacha
- Rendimiento elevado
- Hilo silencioso
- Alta flexibilidad
- Presenta cierta capacidad de elongación
- Inalterable a las condiciones atmosféricas y resistente a los rayos UVA
VENTAJAS
- Ofrece una resistencia al desgaste y al desgarro un 20% superior a los hilos tradicionales
- Elevada precisión de trabajo
- Estable y resistente a la temperatura
producida en el trabajo de corte -
HERRAMIENTA DE TENSAR FILO
Referencia: 6026714001- Permite una fácil instalación de los tensores y conectores para líneas de alambres y monofilamentos
- Fabricado con alma de acero y recubrimiento de fibra de vidrio y polímero
- Herramienta ágil y ligera para evitar la fatiga en el operario -
CONECTOR FILO CTW300
Referencia: 6026100003- Útil ideal para la conexión y tensado rápido de cable, alambre y/o monofilamentos
- Permite tensar y conectar con poco esfuerzo, sin arañazos ni rasgaduras accidentales en el operario mediante la llave tensora
(Art Nº 6026 714 001)
- Asegura una completa fiabilidad de la instalación a lo largo de su vida útil
- Uso con cable, alambres y/o monofilamentos plásticos FILOPO Art Nº 6026 000 020-030
FILOPET ART Nº 6026 000 125-122 en función del diámetro entre 14 y 4 mm y el tensor correspondiente
- Piezas y componentes fabricadas en materiales (aleación de zinc-aluminio, acero inoxidable) de alta resistencia a la corrosión y a las condiciones de intemperie
- Materiales de gran dureza y con una alta capacidad para soportar altas tensiones
- El rodillo de bloqueo realizado en aleación metálica es resistente a altas cargas de trabajo y asegura el correcto bloqueo del alambre o monofilamento
- Es un producto reutilizable de fácil y rápida instalación
- Permiten retensar y repasar de forma periódica la instalación sin repercusión sobre el conector o tensor
- Facilita la corrección del pandeo habitual por efecto de la contracción y dilatación de las estructuras con alambre rígido
- Permite hacer reparaciones rápidas de secciones dañadas de alambre, cable o monofilamentos
- Tamaño de cada pieza ajustado a las tensiones a las que será sometido
- La facilidad de instalación repercute en el operario ya que aligera y agilizar la carga de trabajo
- Aplicaciones agrícolas en: finales de línea de emparrados, espalderas Así como en todo tipo de vallas y cercados
- Aplicaciones industriales: Uso en todo tipo de piezas colgantes sujetas con un cable como lámparas, iluminarias, cuadros, tuberías, canales, etc -
TENSOR FILO TW300
Referencia: 6026100001- Útil ideal para la terminación y tensado de alambre en extremos y puntos finales de líneas o tiradas simples
- Permite tensar con poco esfuerzo y asegura una completa fiabilidad de la instalación a lo largo de su vida útil
- Uso con cable, alambre y/o monofilamentos plásticos (FILOPO (Art Nº 6026 000 020-030) / FILOPET (Art Nº 6026 000 125-122)) de diámetro entre 18 y 33 mm
- Piezas del tensor fabricadas en materiales (aleación de zinc- aluminio, acero inoxidable) de alta resistencia a la corrosión y a las condiciones de intemperie
- Materiales de gran dureza y con una alta capacidad para soportar altas tensiones
- El rodillo de bloqueo realizado en aleación es resistente a altas cargas de trabajo, asegura el correcto bloqueo del alambre o monofilamento
- Es un producto reutilizable de fácil y rápida instalación
- El tensor TW300 dispone de un hueco en el extremo para ubicar el alambre sobrante y evitar arañazos o rasgaduras accidentales
- Aplicaciones agrícolas en: finales de línea de emparrados, espalderas Así como en todo tipo de vallas y cercados
- Aplicaciones industriales: Uso en todo tipo de piezas colgantes sujetas con un cable y limitadas por un tope como lámparas, iluminarias, cuadros, tuberías, canales, etc -
HILO ESPECIAL PARA DESBROZADORAS FILOBRUSH DE 3 MM X 200M
Referencia: 6026000231Monofilamento de poliamida, especialpara desbrozadoras.
- Hilo cuadrado de 3 mm, resistencia a la tensión superior a los 1700 N y capacidad de alargamiento mayor de 40 mm
- Perfil cuadrado en diámetro de 3 mm para un desbrozado agresivo y eficaz, especialmente en zonas forestales y agrícolas
- Mayor resistencia a golpes secos contra vegetales de menor elasticidad para adaptarse a formas, bordes y materiales más duros (madera o hierba seca)
- Perfil cuadrado presenta cantos para acentuar el efecto cuchilla y facilitar el corte en hierba seca y dura
- Hilo redondo de 2,4 mm, resistencia superior a los 850 N y alargamiento por encima de los 60 mm
- Perfil redondo en diámetro de 2,4 mm para un acabado fino
del desbrozado
- Mayor elasticidad para adaptarse a diferentes formas, bordes de aceras o bordillos Menor resistencia a golpes al tener diá metro más delgado lo que permite un corte más preciso y cuidadoso
- Fabricados en hilo de nylon de alta tenacidad
- Fabricado con tecnología especial para obtener mejores resultados en desbrozados
- Alto rendimiento
- Larga vida de corte
- Consumo homogéneo y constante
- No se deshilacha
- No presenta roturas
- Alta flexibilidad
- Gran durabilidad
- Inalterable en la intemperie
- Resistente a los rayos ultra-violeta
- Fácil de usar y aplicar
- Bobinas de 200 metros
- El uso y trabajo de máquinas desbrozadoras conlleva ciertos riesgos y problemas, debiendo usarse con el equipamiento y la protección apropiados
- El hilo de 3 mm sustituye el uso de cuchillas metálicas mucho más peligrosas para el operario
APLICACIONES:
- Para desbrozado en zonas agrestes y silvestres como descampados, solares abandonados, etc
- Para mantenimiento y limpieza en zonas forestales y vías públicas: sotobosque y maleza en general, mantenimiento de arcenes y bordes de carreteras, etc
- En agricultura para el desbrozado de rastrojos, hierbas secas, matorrales secos, etc -
FILOPET 2,5 MM (10 KG)
Referencia: 6026000125- Hilo de gran tenacidad y resistencia
- Gran durabilidad frente a los rayos ultravioleta y a las acciones ambientales
- Alta rigidez
- Muy baja elasticidad
- No necesita tensarse continuamente
- Propiedades mecánicas inalterables entre -40º y 70º C
- Material sintético que no sufre oxidación ni corrosión
- Inalterable frente a los químicos, en agricultura: fertilizantes y fitosanitarios
- Resistente a la abrasión
- Fácil de usar y aplicar
- Facilita la poda, al permitir destensar y colocar los niveles superiores del emparrado en posiciones inferiores
- Compatible con los sistemas comerciales de tensado
- Excelente acabado superficial totalmente liso, evitando cualquier rasguño sobre la planta o los plásticos de invernaderos
- Presentación en carretes de 10 Kg en color negro -
FILTROS DE LECHE
Referencia: 6028206000-1- Utilizados para evitar que los restos sólidos que contiene la leche ordeñada
(suciedad, tejidos de las ubres, callos de pezones, grumos de mamitis, etc) pasen a los tanques de refrigeración de leche
- Filtros sellados mediante costuras (cosidos) que ofrecen mayor resistencia que los encolados (sellados con adhesivo)
- Conocidos también como filtros de “papel”
- Se colocan en cartuchos o espirales en el interior de casquillos, normalmente de acero inox, al final de la conducción general de leche, antes de que ésta
entre en el tanque de refrigeración
- Se coloca un filtro previo a cada ordeño y se desecha tras el ordeño (se utilizan tantos filtros como ordeños se realicen)